Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Arandela de seguridad Para ejes, diseño estándar, forma A DIN 471, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado

Banda elást. acero DIN 471 fosfatado vers. están.
ASEG-DIN471-A-15X1,0

Nº de art. 043815
EAN 4011231377867
Precios visibles tras iniciar sesión
Arandela de seguridad Para ejes, diseño estándar, forma A DIN 471, banda elástica de acero, fosfatado y engrasado

Nº de art. 043815

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Para una limitación segura de la libertad de movimiento, incluso cuando hay movimientos giratorios de piezas de máquinas en ejes y orificios a un nivel predefinido

  • Las fuerzas de alta presión, tensión e impacto se transfieren sin torsión

  • Transferencia de las fuerzas axiales altas desde la pieza de la máquina mediante aplicación de presión a la pared de la ranura

  • Los anillos de eje también pueden utilizarse a altas velocidades

  • Los anillos se pueden extraer rápida y fácilmente con los alicates adecuados
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para ejes

15 mm

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

14.3 mm

Diámetro interno (d1)

13.8 mm

Anchura de ojo (a1)

3.6 mm

Anchura (b1)

2.2 mm

Grosor (s1)

1 mm

Normas

DIN 471

Diseño

Diseño estándar

Material

Banda elástica de acero

Superficie

Fosfatado

Compatible con RoHS

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

CJTO-ANILLOS-SEEGER-EXT-DIN471-1050UDS

ORSY100
DIN 471, plain spring steel, for shafts.